Ft48042.00
ÁFA nélkül
Ft61013.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 150
Spindle diameter: 6.35mm - tungsten carbide tipped. Spindle housing diameter: 10mm.
Spindle pitch: 1mm/.025mm.
Main body diameter: 18mm.
Overall length: 109mm.
Accuracy (full scale): metric: ±2µm, inch: ±0.0001".
(1) Complete with set nut. (2) = Spherical tip.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368022147 |
Gyártó cikkszáma | 150-802 |
Terméktípus | Mikrométermérő fejek |
UNSPSC Code | 41111601 |