Mitutoyo

150-192 MICROMETER HEAD

SKU:

MIT3252202C

MPN:

150-192

Ft45362.00

ÁFA nélkül

Ft57609.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Series 150
    Spindle diameter: 6.35mm - tungsten carbide tipped. Spindle housing diameter: 10mm.
    Spindle pitch: 1mm/.025mm.
    Main body diameter: 18mm.
    Overall length: 109mm.
    Accuracy (full scale): metric: ±2µm, inch: ±0.0001".


    (1) Complete with set nut. (2) = Spherical tip.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368021898

    Gyártó cikkszáma

    150-192

    Terméktípus

    Mikrométermérő fejek

    UNSPSC Code

    41111601