Ft59012.00
ÁFA nélkül
Ft74945.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 148 - Metric - Graduation: 0.01mm
Standard end, spherical end and reverse reading.
Accuracy: Metric: ±2µm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368021287 |
Gyártó cikkszáma | 148-504 |
Terméktípus | Mikrométermérő fejek |
UNSPSC Code | 41111601 |