noscriptOxford UNIVERZÁLIS MÉRŐÓRA ÁLLVÁNY 4 MÁGNESES FELÜLETTEL | Cromwell Tools

Oxford

UNIVERZÁLIS MÉRŐÓRA ÁLLVÁNY 4 MÁGNESES FELÜLETTEL

SKU:

OXD3337100K

Ft17760.00

ÁFA nélkül

Ft22555.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Univerzális állvány
    4 mágneses felülettel
    Négy mágneses felülettel, az egyik 45°-os. Univerzális szorító.
    Szerelvény: 1/4” belső átmérőjű fül, szár/csap átmérő: 1/8”, 5/16” és 3/8”.
    Állványtalp méretei: 60 x 50 x 55mm.
    Oszlop magasság x átmérő: 175 x 12mm.
    Keresztrúd hossz x átmérő: 160 x 10.0mm.
    Mágneses húzóerő: 30kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154490

    ECLASS Code

    21020801

    Magasság

    230mm

    Mágneses húzóerő

    30kg

    Talp mérete

    48 x 44 x 51mm

    További jellemzők

    négy mágneses felület Univerzális bilincs

    UNSPSC Code

    23152203