Ft19330.00
ÁFA nélkül
Ft24549.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Univerzális állvány
4 mágneses felülettel. Négy mágneses felülettel, az egyik 45°-os.
Univerzális szorítóval, nagy igénybevételre
Szerelvény: 1/4” belső átmérőjű fül, szár/csap átmérő: 1/8”, 5/16” és 3/8”.
Állványtalp méretei: 48 x 40 x 50mm.
Oszlop magasság x átmérő:175 x 12mm.
Keresztrúd hossz x átmérő: 165 x 10.0mm.
Mágneses húzóerő: 30kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107090 |
ECLASS Code | 21020801 |
Gyártó cikkszáma | E908 |
Magasság | 227mm |
Mágneses húzóerő | 30kg |
Talp mérete | 48 x 44 x 51mm |
További jellemzők | Mágneses Felvevő Eszköz (550mm-ig Kihúzható) univerzális bilincs |
UNSPSC Code | 23152203 |