Kennedy

FINOMÁLLÍTÁSÚ 2 MÁGNESES MÉRŐÓRA ÁLLVÁNY

SKU:

KEN3332050K

Ft16990.00

ÁFA nélkül

Ft21577.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Két mágneses felülettel és prizmás talppal. Univerzális szorítóval, nagy igénybevételre.
    Szerelvény: 1/4” belső átmérőjű fül, szár/csap átmérő: 1/8”, 1/4”.
    Állványtalp méretei: 60 x 50 x 55mm.
    Oszlop magasság x átmérő: 175 x 12mm.
    Keresztrúd hossz x átmérő: 165 x 10mm.
    Mágneses húzóerő: 50kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107052

    ECLASS Code

    21020801

    Gyártó cikkszáma

    E906

    Magasság

    230mm

    Mágneses húzóerő

    50kg

    Talp mérete

    60 x 50 x 55mm

    További jellemzők

    mágneses felületek (4) nagy vénák

    UNSPSC Code

    23152203