Kennedy

6.3MM MÉRŐÓRA TARTÓ SZERELVÉNY KÖNNYŰ IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN3332500K

Ft2530.00

ÁFA nélkül

Ft3213.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    Az összes oszlop menetes csonkja M8x1.25 mm-es és csereszabatos a Kennedy, Oxford, Mitutoyo stb. mágnestalpakkal, kivéve a Mini-Mag állványt (M6x1)
    valamint csatlakoztathatók speciális készülékekhez vagy bels' menetes furattal rendelkez' fazékmágnesekhez.


    Szerelvény könnyű igénybevételre
    A KEN-333-2010K típus standard tartozéka.
    Oszlop: 6.3 x 120mm. Menetes csonk: M6 x 1mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    1/4" Belső átmérőjű Kapocs, Spiott átmérő 5/16"

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107199

    ECLASS Code

    21020801

    Menet mérete

    M8 x 1.25mm

    Méret

    Oszlop: 6,3 x 120 mm

    Típus

    Könnyű felszerelések

    UNSPSC Code

    23152203