Ft16720.00
ÁFA nélkül
Ft21234.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Az összes oszlop menetes csonkja M8x1.25 mm-es és csereszabatos a Kennedy, Oxford, Mitutoyo stb. mágnestalpakkal, kivéve a Mini-Mag állványt (M6x1) valamint csatlakoztathatók speciális készülékekhez vagy bels' menetes furattal rendelkez' fazékmágnesekhez.
A KEN-333-2110K típus standard tartozéka.
3 pontos állítható oszlop: 15 x 280mm max.
Menetes csonk: M8 x 1.25mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | 1/4" Belső átmérőjű Kapocs, Függőleges szál/Spiott átmérő 5/16" |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107182 |
ECLASS Code | 21020801 |
Menet mérete | M8 x 1.25mm |
Méret | Rögzítő furat: 8 mm |
Típus | Közepes teherbírású felszerelések |
UNSPSC Code | 23152203 |