Kennedy

10MM FINOMÁLLÍTÁSÚ MÉRŐÓRA TARTÓ SZERELVÉNY

SKU:

KEN3332400K

Ft5390.00

ÁFA nélkül

Ft6845.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az összes oszlop menetes csonkja M8x1.25 mm-es és csereszabatos a Kennedy, Oxford, Mitutoyo stb. mágnestalpakkal, kivéve a Mini-Mag állványt (M6x1) valamint csatlakoztathatók speciális készülékekhez vagy bels' menetes furattal rendelkez' fazékmágnesekhez.


    A KEN- 333-2060K és KEN- 333-2050K típusok standard tartozéka.
    Oszlop: 12 x 175mm.
    Keresztrúd: 10 x 165 mm, finomállítással.
    Menetes csonk: M8 x 1.25mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    1/4" Belső átmérőjű Kapocs, Spiott átmérő 1/8", 1/4", 5/16" és 3/8"

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107144

    ECLASS Code

    21020801

    Gyártó cikkszáma

    RP991BLKEN

    Menet mérete

    M8 x 1.25mm

    Méret

    Átlós rudazat: 10 x 150 mm Oszlop: 12 x 175 mm

    Típus

    Nagy teherbírású felszerelések

    UNSPSC Code

    23152203