noscriptMoore & Wright ELM 310mm ENGINEERS LEVEL ELM | Cromwell Tools

Moore & Wright

ELM 310mm ENGINEERS LEVEL

SKU:

M&W3421697C

MPN:

ELM

Ft205102.00

ÁFA nélkül

Ft260479.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Fitted with a main, cross and plumb vial. Precision cast base with vee groove for cylindrical work. The main vial is protected by a rotating shroud and has a main vial sensitivity of one minute. Resolution: 0.3mm/m/0.0035” per foot.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Öntöttvas

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102049911

    ECLASS Code

    21160590

    Érzékenység

    0.3mm/m

    Fiolák száma

    1

    Gyártó cikkszáma

    SZIL

    Hossz

    310mm

    Típus

    Vízmértékek

    További jellemzők

    A fő injekciós üveg forgó burkolattal védett Minden vízmérték egy fő-, kereszt- és vízmértékes fiolával van felszerelve. Pontos méretre öntött váz V-alakú horonnyal a hengeres felületekhez.

    UNSPSC Code

    27111802