Ft39990.00
ÁFA nélkül
Ft50787.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A digitális szögmérő mérési tartománya 360°, mely 4 x 90°-ra van osztva. Egyszerűen kalibrálható, és az intelligens kijelző 90°-nál és 270°-nál megváltoztatja a tájolást, hogy az érték leolvasható maradjon. A tetején és az alján V hornyolás van, mely által hegyes szögű vagy körkörös tárgyakon is elhelyezhető. A 3V-os lítium elem 2 000 üzemóra használatot tesz lehetővé. Műbőr övtáskával kerül forgalomba.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140058736 |
ECLASS Code | 21160590 |
Gyártó cikkszáma | PDV360 |
Mérési pontosság | 0.1°° |
Tartalmazza: | Műbőr tasak |
További jellemzők | A kijelző 90°-nál és 270°-nál változtatja meg az orientációját |
UNSPSC Code | 27111802 |