noscriptAzlon BEAKER, PP, STR' SIDED50ml GRADUATED (PK-10) BDA218P | Cromwell Tools

Azlon

BEAKER, PP, STR' SIDED50ml GRADUATED (PK-10)

SKU:

AZL3862003C

MPN:

BDA218P

Ft16284.00

ÁFA nélkül

Ft20680.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Popular, classic Azlon beakers designed to BS5404: Part 1 1976. Good chemical resistance. Can withstand temperatures up to 135°C. Graduations and an indication of material and maximum heat resistance are clearly printed using indelible solvent resistant ink.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Átmérő

    51mm

    Beaker Type

    Azlon Beaker

    Beosztás

    5

    Brand

    Azlon

    ECLASS Code

    32030100

    Ellenállási jellemzők

    Chemical-resistant Heat-resistant

    Gyártó cikkszáma

    BDA218P

    Kapacitás

    50ml

    Magasság

    51mm

    Mennyiség a csomagban

    10

    Szabványoknak megfelet

    BS 5404: Part 1 1976

    UNSPSC Code

    41121803