noscriptAzlon BEAKER, PP, STR' SIDED25ml GRADUATED BDA212P | Cromwell Tools

Azlon

BEAKER, PP, STR' SIDED25ml GRADUATED

SKU:

AZL3862002B

MPN:

BDA212P

Ft2839.00

ÁFA nélkül

Ft3605.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Popular, classic Azlon beakers designed to BS5404: Part 1 1976. Good chemical resistance. Can withstand temperatures up to 135°C. Graduations and an indication of material and maximum heat resistance are clearly printed using indelible solvent resistant ink.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Átmérő

    42mm

    Beaker Type

    Azlon Beaker

    Beosztás

    2.5

    Brand

    Azlon

    ECLASS Code

    32030100

    Ellenállási jellemzők

    Chemical-resistant Heat-resistant

    Kapacitás

    25ml

    Magasság

    40mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szabványoknak megfelet

    BS 5404: Part 1 1976

    UNSPSC Code

    41121803