Ft26890.00
ÁFA nélkül
Ft34150.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Popular, classic Azlon beakers designed to BS5404: Part 1 1976. Good chemical resistance. Can withstand temperatures up to 135°C. Graduations and an indication of material and maximum heat resistance are clearly printed using indelible solvent resistant ink.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Átmérő | 127mm |
Beaker Type | Azlon Beaker |
Beosztás | 100 |
Brand | Azlon |
ECLASS Code | 32030100 |
Ellenállási jellemzők | Chemical-resistant Heat-resistant |
Gyártó cikkszáma | BDA240P |
Kapacitás | 1000ml |
Magasság | 126mm |
Mennyiség a csomagban | 5 |
Szabványoknak megfelet | BS 5404: Part 1 1976 |
UNSPSC Code | 41121803 |