noscriptMoore & Wright 903M 50-310MM INSIDE MICROMETER 903M | Cromwell Tools

Moore & Wright

903M 50-310MM INSIDE MICROMETER

SKU:

M&W3401185F

MPN:

903M

Ft240827.00

ÁFA nélkül

Ft305850.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Series 900 - Metric - Graduation: 0.01mm
    Each model comprises a measuring head, a set of extension rods and a spacing collar to facilitate alternative measuring ranges and have detachable extension handles. Supplied in a fitted case. Comply with BS 959.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102005016

    Felbontás

    0.01mm

    Gyártó cikkszáma

    903M

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány

    50 - 310mm

    Tartalmazza:

    Fitted case

    UNSPSC Code

    41111601