noscriptOxford 20-40MM 3 PONTOS BELSŐ MIKROMÉTER KÉSZLETBEN, METRIKUS 315-47-070 | Cromwell Tools

Oxford

20-40MM 3 PONTOS BELSŐ MIKROMÉTER KÉSZLETBEN, METRIKUS

SKU:

OXD3352550K

MPN:

315-47-070

Ft435310.00

ÁFA nélkül

Ft552843.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    • A mérés elvégezhető a nem látható furat aljához közel, és mélyfuratban is használható a tartozék hosszabbítórudakkal
    • Automatikusan beáll középre a könnyű és gyors munka érdekében
    • Krómozott, hogy jobban ellenálljon a korróziónak és a kopásnak
    • Kapható 2 mikrométert és 1 rudat, illetve 3 mikrométert és 2 rudat tartalmazó készletben is, így biztosan megtalálja a kívánt vagy szükséges változatot


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140476509

    Felbontás

    0.004mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány

    20 - 40mm

    Rudak száma

    2

    Tartalmazza:

    1 x Imbuszkulcs 1 x Kalibráló gyűrű 40 mm 1 x Mikrométer 20-25 mm 1 x Mikrométer 30-40 mm 2 x Francia kulcsok

    UNSPSC Code

    41111601