Ft520389.00
ÁFA nélkül
Ft660894.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 139 - Metric
Each set consists of inside micrometer head and a series of extension pipes of different length, which are hardened, ground, micro-lapped and heat insulated. Satin chrome finished head with positive locking clamp and carbide measuring faces.
Accuracy:
Micrometer head stroke: 25mm (1”).
Graduation: 0.01mm (.001”).
Instrument error: ±(3+qty of rod + L/50)µm.
L = Maximum measuring length.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368018577 |
Felbontás | 0.01mm |
Gyártó cikkszáma | 139-173 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány | 100 - 500mm |
Rudak száma | 4 |
Tartalmazza: | Nagyátmérőjű hosszabbító |
Tömeg | 490g |
UNSPSC Code | 41111601 |