Ft165310.00
ÁFA nélkül
Ft209943.70
ÁFÁ-val
• A mérés elvégezhető a nem látható furat aljához közel, és mélyfuratban is használható a tartozék hosszabbítórudakkal
• Automatikusan beáll középre a könnyű és gyors munka érdekében
• Krómozott, hogy jobban ellenálljon a korróziónak és a kopásnak
• Kapható 2 mikrométert és 1 rudat, illetve 3 mikrométert és 2 rudat tartalmazó készletben is, így biztosan megtalálja a kívánt vagy szükséges változatot
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140476493 |
Felbontás | 0.004mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány | 12 - 20mm |
Rudak száma | 1 |
Tartalmazza: | 1 x Imbuszkulcs 1 x Kalibráló gyűrű 16 mm 1 x Mikrométer 12-16 mm 1 x Mikrométer 16-20 mm |
UNSPSC Code | 41111601 |