Ft11660.00
ÁFA nélkül
Ft14808.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A flexibilis szár bármilyen irányba állítható. Standard kivitelben vagy kiegészítő világítással. Mindkét típus minőségi, torzításmentes üvegtükörrel és krómozott szárral. Teljes hossz: 475mm.
Kiegészítő világítással
2x 'AA' elemmel működik, a fej elforgatható.Teljes hossz: 460mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140112148 |
ECLASS Code | 21170616 |
Felületkezelés | Krómozott |
Gyártó cikkszáma | 219046SB |
Kar hossza | 520mm |
Kar típusa | Rugalmas |
Terméktípus | Szerelőtükrök |
Tömeg | 220g |
További jellemzők | beállítható forgófej Teherautóstopper torzításmentes üvegtükrök |
Tükör átmérője | 25mm |
Tükör hossza | 50mm |
UNSPSC Code | 41111713 |