Ft9110.00
ÁFA nélkül
Ft11569.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ideális eszköz furatok, hornyok, beszúrások méréséhez. A matt krómozott recézett fogantyúval végezhetjük a furatmér' finombeállítását a munkadarabon belül. A mér'fej a nagyobb pontosság és hosszabb élettartam érdekében edzett. A bels' méret pontosításához használjunk mikrométert. A kis furatmér' mérési tartományát meghaladó méretű furatokhoz, hornyokhoz stb. használjuk a Kennedy teleszkópos furatmér'ket. A készlet tartalma: 90, 99, 110 és 110 mm teljes hossz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 4 |
EAN | 5036140002395 |
ECLASS Code | 21170207 |
Felületkezelés | Szatén |
Hossz | Méret A - 90 Méret B - 99 Méret D - 110mm |
Mérési rendszer | angolszász, |
Mérettartomány | 3mm to 13mm |
Tartalmazza: | Méret A: 3-tól 5mm-ig (1/8" -tól 13/64"-ig) Méret B: 5-től 7,5mm-ig (13/64" -tól 19/64"-ig) Méret C: 7,5-től 10mm-ig (19/64" -tól 25/64"-ig) |
Terméktípus | Mérőkészlet |
További jellemzők | Csavarozott fogantyú Edzett osztott golyós érintkezők Műanyag tárolópénztárcaiban szállítva |
UNSPSC Code | 41111600 |