Kennedy

6"/150MM SZÖGMÉRŐ TÍPUSÚ MÉLYSÉGMÉRŐ

SKU:

KEN5183450K

Ft11230.00

ÁFA nélkül

Ft14262.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Standard típus - KEN-518-3400K
    Alkalmas sík alapfelületekről hornyok, beszúrások mélységének mérésére. Egy precízió­san köszörült acél­vonalzó­ból és alap­testből áll, melyek egymáshoz képest 90°-os szöget zárnak be. Az alaptest talpa precízi­ósan köszörült, recézett állító/rögzítő csavarral.


    Szögmérő típusú mélységmérő - KEN-518-3450K
    Köszörült acélból készült 0-180° skálabeosztással mindkét irányban a gyors és pontos mérésekhez. Amikor a vonalzó pontosan 90°- ra van beállítva, mélységmérőként használható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Beosztás

    0.1°

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140016286

    ECLASS Code

    21170207

    Hossz

    150mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérettartomány

    0-tól 180°-ig 0-tól 300-ig

    Tartalmazza:

    Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz

    Terméktípus

    Szögmérő típusú mélységmérő

    További jellemzők

    Hajlított állító/rögzítő anya

    UNSPSC Code

    41111600