Ft53448.00
ÁFA nélkül
Ft67878.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Plain Type Depth Gauge
Top and bottom faces accurately ground. The body can be reversed on the rule.
Rule Length: 150mm (6”)
Protractor Type Depth & Angle Gauge
Graduations 0° - 180° in both directions. 1/2 deg. resolution.
Rule Length: 150mm (6”)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 1 |
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102017491 |
ECLASS Code | 21170207 |
Gyártó cikkszáma | 44M |
Hossz | 195mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérettartomány | 0 to 180 |
Terméktípus | Szögmérő típusú mélységmérő |
További jellemzők | Szabályok mindkét oldalon osztályoztak Teljes tartományszabály beállítása |
UNSPSC Code | 41111600 |