noscriptMoore & Wright 43M METRIC DEPTH GAUGE 43M | Cromwell Tools

Moore & Wright

43M METRIC DEPTH GAUGE

SKU:

M&W5531005E

MPN:

43M

Ft26135.00

ÁFA nélkül

Ft33191.45

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Plain Type Depth Gauge
    Top and bottom faces accurately ground. The body can be reversed on the rule.
    Rule Length: 150mm (6”)


    Protractor Type Depth & Angle Gauge
    Graduations 0° - 180° in both directions. 1/2 deg. resolution.
    Rule Length: 150mm (6”)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beosztás

    0.5

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102030926

    ECLASS Code

    21170207

    Gyártó cikkszáma

    43M

    Hossz

    195mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérettartomány

    0 to 180

    Terméktípus

    Sima típusú mélységmérő

    További jellemzők

    Szabályok mindkét oldalon osztályoztak

    UNSPSC Code

    41111600