Ft5370.00
ÁFA nélkül
Ft6819.90
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas csövek, furatok belső átmérőjének, hornyok szélességének gyors mérésére, tolómérők beállításához stb. Rugalmas megeresztett acélból készült, rozsdamentes. 1 mm-es növekménnyel. Matt krómozott kivitel, tartós fekete színű számok és fokbeosztás.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Beosztás | 0.1° |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140005211 |
ECLASS Code | 21170207 |
Felületkezelés | Tükröződésmentes |
Gyártó cikkszáma | 1511B |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérettartomány | 15 cm-től 30 cm-ig |
Tartalmazza: | Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz |
Terméktípus | Kúpos Mérő |
További jellemzők | Állandó fekete figurák és érettségi |
UNSPSC Code | 41111600 |