Oxford

600MMX0.01MM MAGASSÁGMÉRŐ

SKU:

OXD3303740K

Ft175620.00

ÁFA nélkül

Ft223037.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Gránit vagy acél mér'lapon használva az Oxford kétirányú magasságmér' olyan pontosságot garantál, mely szükséges a munkadarab megmunkálás el'tti el'rajzolásához. A magasságmér' használható ugyanolyan módon is mint a tolómér', a munkadarab méreteinek meghatározására. Pontos el'rajzolásra és precíz mérésre tervezve. A mér'fej kett's mér'oszlopon van elhelyezve, mely stabilitást és ismételhet' mérési eredményeket biztosít. Könnyű leolvasás kétirányú - negatív és pozitív - értékeket kijelz' mechanikai számlálókkal. Forgó számlap. A számlálók bármely pozícióban függetlenül nullázhatók. Nagyméretű hajtókerék a gyors és precíz beállításhoz. Keményfém hegyű karctű a pontos el'rajzoláshoz. Tartós rozsdamentes acél konstrukció.


    Tartomány
    Inch: 0.001"/0.1"
    Metrikus: 0.01mm/1mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140015234

    ECLASS Code

    21170307

    Felbontás

    0.01mm

    Gyártó cikkszáma

    DHG000

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány

    0-tól 80-igmm

    Olvasás

    0.01/1mm

    Tömeg

    10kg

    További jellemzők

    Forgó tárcsa Nadrágok Állítható Gumírozott Nadrágtartóval strapabíró Mérőfej

    UNSPSC Code

    41111614