Ft136280.00
ÁFA nélkül
Ft173075.60
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gránit vagy acél mér'lapon használva az Oxford kétirányú magasságmér' olyan pontosságot garantál, mely szükséges a munkadarab megmunkálás el'tti el'rajzolásához. A magasságmér' használható ugyanolyan módon is mint a tolómér', a munkadarab méreteinek meghatározására. Pontos el'rajzolásra és precíz mérésre tervezve. A mér'fej kett's mér'oszlopon van elhelyezve, mely stabilitást és ismételhet' mérési eredményeket biztosít. Könnyű leolvasás kétirányú - negatív és pozitív - értékeket kijelz' mechanikai számlálókkal. Forgó számlap. A számlálók bármely pozícióban függetlenül nullázhatók. Nagyméretű hajtókerék a gyors és precíz beállításhoz. Keményfém hegyű karctű a pontos el'rajzoláshoz. Tartós rozsdamentes acél konstrukció.
Tartomány
Inch: 0.001"/0.1"
Metrikus: 0.01mm/1mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140015227 |
ECLASS Code | 21170307 |
Felbontás | 0.01mm |
Gyártó cikkszáma | DHG000 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány | 0-tól 40-igmm |
Olvasás | 0.01/1mm |
Tömeg | 4.25kg |
További jellemzők | Forgó tárcsa |
UNSPSC Code | 41111614 |