Ft686400.00
ÁFA nélkül
Ft871728.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rockwell keménységmérő
150R modell
Kemény ötvözetek, edzett és edzetlen acélok keménységének mérésére, acélgolyó vagy gyémánt behatoló testtel Rockwell A, B és C értékek mérése. Gyártva a BS 891:1962 és IS3804:1966 szabványok előírásai szerint.
Mérési tartományok:
20-88 HRA (Mérőerő: 588.4N/60kgf)
20-100HRB (Mérőerő: 980.7N/100kgf)
20-70HRC (Mérőerő: 1471N/150 kgf)
Max. próbadarab magasság: 80 mm orsóborítással, 170 mm orsóborítás nélkül.
Max. próbadarab mélység: 135 mm.
Befoglaló méretek: 466 x 238 x 630 mm.
Tartozékokkal együtt szállítva!
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140072831 |
ECLASS Code | 27209000 |
Kijelző típusa | analóg |
Mérési tartomány: | 20 - 100HRB |
Mérleg | Newtonok; Kilogramerő |
Szabványoknak megfelet | ASTME18 ISO 6508-2:1999 |
Terméktípus | Asztali keménységmérő |
Tesztciklus | Kézikönyv |
További jellemzők | Mérje meg a Rockwell A, B és C mértékegységeket |
UNSPSC Code | 41114611 |