Ft3430.00
ÁFA nélkül
Ft4356.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari minőségű, edzett és polírozott kúpos pengék méret jelöléssel, acél tokban.
Metrikus és Colos: Gyártva a BS957:1941 Part1 (inch-es) és BS957:1969 Part 1 (metrikus) szabványok előírásai szerint.
18 lapos:- 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4 és 0.5 mm. 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.006", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015" és 0.025".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140003255 |
Egy darab súlya | 53g |
Mérési rendszer | angolszász, |
Mérési tartomány: | 0.05 - 0.50mm |
Penge hossza | 75mm |
Pengék száma | 18 |
Szabványoknak megfelet | DIN 2275 |
További jellemzők | Edzett és polírozott kúpos pengék |
UNSPSC Code | 41111617 |