noscriptKennedy 4" 10 PENGÉS INCHES HÉZAGMÉRŐ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

4" 10 PENGÉS INCHES HÉZAGMÉRŐ KÉSZLET

SKU:

KEN5180610K

Ft1900.00

ÁFA nélkül

Ft2413.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari minőségű, edzett és polírozott kúpos pengék méretjelöléssel, acél tokban.


    Inch-es hézagmérő készletek:
    Gyártva a BS957:1941 Part1 szabvány előírásai szerint.
    10 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.006”, 0.008”, 0.010”, 0.012”, 0.015” és 0.025”.
    18 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.0025”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.009”, 0.010”, 0.011”, 0.012”, 0.014”, 0.015”, 0.019”, 0.020”, 0.024” és 0.025”.
    26 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.0025”, 0.003”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.009”, 0.010”, 0.011”, 0.012”, 0.013”, 0.014”, 0.015”, 0.016”, 0.017”, 0.018”, 0.019”, 0.020”, 0.021”, 0.022”, 0.023”, 0.024” és 0.025”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140003194

    Egy darab súlya

    40g

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Pengék száma

    10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 2275

    További jellemzők

    Edzett és polírozott kúpos pengék

    UNSPSC Code

    41111617