Kennedy

0.05MM X 12.7MM HÉZAGOLÓ LEMEZ 7.6 M

SKU:

KEN5193050K

Ft7990.00

ÁFA nélkül

Ft10147.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Műanyag letekercselhető dobozban, a szükséges hossz letéphető. Használható tűrések, illesztések beállításához, (pl. szelephézagok, szikraköz), készülék- és szerszámgyártásnál, munkadarabok, készülékek beállításánál alátétként stb. A legjobb minőségű megeresztett acélból készült, 150 mm-ként vonallal jelölve, vastagság század milliméterben jelölve.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140112575

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány:

    0.05mm

    Penge hossza

    7600mm

    Pengék száma

    1 tekercs

    További jellemzők

    Visszatekerés funkció

    UNSPSC Code

    41111617