noscriptKennedy 0.03MM X 12.7MM HÉZAGMÉRŐ CSÍK 300MM | Cromwell Tools

Kennedy

0.03MM X 12.7MM HÉZAGMÉRŐ CSÍK 300MM

SKU:

KEN5191030K

Ft580.00

ÁFA nélkül

Ft736.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ezeket a hézagmérő csíkokat a garázsiparban, repülőgépiparban, járművek karbantartásánál, valamint felfogó készülékek gyártásánál, beállításánál használják. A metrikus méretek 300 mm hosszú, 12.7 mm széles csíkokban, 0.03-0.50 mm vastagsági mérettartományt lefedő 14 különböző méretben kerülnek forgalomba. Minden darab méretjelölt, egyedi csomagolásban, 5 mm-es függesztő furattal. Inch-es méretekben is beszerezhető.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140112322

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány:

    0.03mm

    Penge hossza

    300mm

    Pengék száma

    1

    További jellemzők

    12.7mm wide

    UNSPSC Code

    41111617