Ft520.00
ÁFA nélkül
Ft660.40
ÁFÁ-val
16 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ezeket a hézagmérő csíkokat a garázsiparban, repülőgépiparban, járművek karbantartásánál, valamint felfogó készülékek gyártásánál, beállításánál használják. A metrikus méretek 300 mm hosszú, 12.7 mm széles csíkokban, 0.03-0.50 mm vastagsági mérettartományt lefedő 14 különböző méretben kerülnek forgalomba. Minden darab méretjelölt, egyedi csomagolásban, 5 mm-es függesztő furattal. Inch-es méretekben is beszerezhető.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140112292 |
Mérési rendszer | angolszász, |
Pengék száma | 1 tekercs |
További jellemzők | 12 db Elszívó párnák |
UNSPSC Code | 41111617 |