noscriptKennedy 0.0015" X 1/2" HÉZAGMÉRŐ CSÍK 12" | Cromwell Tools

Kennedy

0.0015" X 1/2" HÉZAGMÉRŐ CSÍK 12"

SKU:

KEN5190030K

Ft520.00

ÁFA nélkül

Ft660.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ezeket a hézagmérő csíkokat a garázsiparban, repülőgépiparban, járművek karbantartásánál, valamint felfogó készülékek gyártásánál, beállításánál használják. A metrikus méretek 300 mm hosszú, 12.7 mm széles csíkokban, 0.03-0.50 mm vastagsági mérettartományt lefedő 14 különböző méretben kerülnek forgalomba. Minden darab méretjelölt, egyedi csomagolásban, 5 mm-es függesztő furattal. Inch-es méretekben is beszerezhető.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140112179

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Pengék száma

    1 tekercs

    További jellemzők

    12 db Elszívó párnák

    UNSPSC Code

    41111617