Ft21910.00
ÁFA nélkül
Ft27825.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ez a fejlupé magában foglal egy különválasztható, és önálló fényforrásként is használható LED lámpát, mely két mágnessel fémtárgyakhoz rögzíthet'. A fejlupé viselhet' szemüveggel, állítható fejpántja kényelmet biztosít, kiálló szemellenz'je pedig
leárnyékolja a környezeti fényt. Négy cserélhet' lencsével, tároló rekeszben. A lencséket megfelel' pozícióba állítva mindkét kézzel dolgozhatunk. Alkalmas elektronikai szervízmunkákhoz, összeszereléshez, modellkészítéshez, és más olyan alkalmazásokhoz, ahol mindkét kézre szükség van aprólékos, kézügyességet igényl' munka végzéséhez.
A készlet tartalma:
1 x fejlupé leválasztható LED lámpával (elemeket külön kell beszerezni)
1 x szemellenz' lap a LED lámpa nélküli használathoz
1 x doboz négy lencsével:
Nagyítás x Munkatávolság
1.2 x 520 - 620mm
1.8 x 230 - 320mm
2.5 x 150 - 250mm
3.5 x 80 - 120mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140029651 |
ECLASS Code | 21170690 |
Gyártó cikkszáma | LP-1525 |
Nagyítás | 1.2x 1.8x 2.5x |
Terméktípus | Szerelőtükrök |
További jellemzők | levehető LED lámpa |
UNSPSC Code | 41111714 |