noscriptKennedy METRIKUS MÉRŐKERÉK BTM12M | Cromwell Tools

Kennedy

METRIKUS MÉRŐKERÉK

SKU:

KEN5369010K

MPN:

BTM12M

Ft31210.00

ÁFA nélkül

Ft39636.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Masszív és könnyű kialakítás ütésálló kerékkel, szabadalmazott fogaskerekes átviteli szerkezettel és időjárásálló házzal. A behajtható alumíniumnyél automatikusan bekattan a kinyitott helyzetbe. Öt számjegyű számláló. 2 db visszaállító gomb. Rugós kitámasztó. Pontos hely jelölése. Markolattal működtetett fék. Hordtáskával.


    Tömeg: 1,96 kg
    Összehajtott hossz: 505 mm
    Kinyitott hossz: 995 mm
    Kerék: 319 mm átmérő


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140363816

    ECLASS Code

    21160106

    Gyártó cikkszáma

    BTO-270071M

    Tömeg

    196g

    UNSPSC Code

    41111613