Ft53830.00
ÁFA nélkül
Ft68364.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
MW405-06DB
Range: 0 - 25mm/0 - 1”.
Accuracy: 0.03mm/0.0012”.
MW405-04DB
Range: 0 - 12.7mm/0 - .5”.
Accuracy: 0.02mm/0.0008”.
Features: Direct inch/metric conversion. 58mm dial face. Lugback and 8mm stem mountings. ABSolute/Incremental reading. Floating zero.
Resolution: 0.01mm/0.0005”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102101077 |
ECLASS Code | 21170308 |
Felbontás | 0.01mmmm |
Gyártó cikkszáma | MW405-04DB |
Mérési pontosság | 0.02mm |
Mérési tartomány: | 0-12.7mm |
UNSPSC Code | 41111600 |