Ft523368.00
ÁFA nélkül
Ft664677.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Series 543 - Type IDF
Reflective photoelectric linear encoder with no mechanical amplification for
unsurpassed durability. High measuring accuracy. Digimatic output to SPC systems.
Preset, zero set and tolerance setting, inch/metric conversion (on inch/metric models) and direction changeover. Also go/no go judgement, data load, error alarm, mean value, maximum/ minimum, runout measurement and on/off function.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368121185 |
ECLASS Code | 21170308 |
Felbontás | 0.001mm |
Gyártó cikkszáma | 543-552E |
Mérési pontosság | +/-0.003mm |
Mérési rendszer | Hüvelyk Metrikus |
Mérési tartomány: | 25mm |
UNSPSC Code | 41111600 |