noscriptMoore & Wright MW201-01DAB DIGITAL EXT.MICROMETER 0.25mm/0.1" MW201-01DAB | Cromwell Tools

Moore & Wright

MW201-01DAB DIGITAL EXT.MICROMETER 0.25mm/0.1"

SKU:

M&W3403201A

MPN:

MW201-01DAB

Ft110334.00

ÁFA nélkül

Ft140124.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Protected to IP54 spec. with a rugged steel design, large LCD display. ABSolute and Incremental measuring modes.Carbide measuring faces. Ball attachment included.
    Resolution: 0.001mm/0.00005”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IP54

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102101015

    Felbontás

    0.001mm

    Gyártó cikkszáma

    MW201-01DAB

    Mérési rendszer

    angolszász, Metrikus

    Mérési tartomány:

    0 - 25mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 863

    UNSPSC Code

    41111601