Oxford

75-100MM/3-4" IP65 DIGITÁLIS KÜLSŐ MIKROMÉTER

SKU:

OXD3313530K

MPN:

OXD3313530K

Ft91410.00

ÁFA nélkül

Ft116090.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Nagy kijelző és karbidhegyes mérőfelületek. Gömbölyű végű mérőrudak az íves felületek méréséhez; automatikus be-/kikapcsolás és mm/col átváltás. Racsnis megállás a következetes mérésekhez és a lezáráshoz. Tartozék tartódoboz, kulcs és elem.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IP65

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140255586

    Egy darab súlya

    1120g

    Felbontás

    0.001mm

    Gyártó cikkszáma

    133-04-414

    Mérési pontosság

    +/-0.003mm

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Mérési tartomány:

    75 - 100mm

    UNSPSC Code

    41111601