Ft76140.00
ÁFA nélkül
Ft96697.80
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nagy kijelző és karbidhegyes mérőfelületek. Gömbölyű végű mérőrudak az íves felületek méréséhez; automatikus be-/kikapcsolás és mm/col átváltás. Racsnis megállás a következetes mérésekhez és a lezáráshoz. Tartozék tartódoboz, kulcs és elem.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP65 |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140255579 |
Egy darab súlya | 800g |
Felbontás | 0.001mm |
Gyártó cikkszáma | 133-03-414 |
Mérési pontosság | +/-0.003mm |
Mérési rendszer | angolszász, Metrikus |
Mérési tartomány: | 50 - 75mm |
UNSPSC Code | 41111601 |