Ft460577.00
ÁFA nélkül
Ft584932.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 342 - With SPC Data Output
Pointed anvil and spindle for measuring the web thickness of drills, small grooves, keyways etc.
Accuracy: ±2mm.
Measuring faces: Parallelism - 3mm.
Resolution: 0.00005"/0.001mm
Features: 0.3mm radius on anvil. Large LCD display. Imperial/metric conversion. Origin setting. Zero setting. Data hold. Data output. Auto power off. Clear graduations on satin chrome finish. Spindle lock.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatkimenet | SPC |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP65 |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368689128 |
Egy darab súlya | 330g |
Felbontás | 0.001mm |
Gyártó cikkszáma | 342-361-30 |
Mérési pontosság | +/-0.002mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 0 - 25mm |
UNSPSC Code | 41111601 |