Ft513406.00
ÁFA nélkül
Ft652025.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 323
Measurable gear pitch: 0.5 - 6 module.
Resolution: .001mm/.00005”.
Disc diameter: 20mm/0.787”.
Accuracy:
Instrument error:
0 - 50mm: 4um.
50 - 100mm: 6um.
Parallelism:
0 - 50mm: 4um.
50 - 100mm: (4+L/50)um.
Flatness: 1mm.
L = maximum measuring length.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatkimenet | SPC |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP65 |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368689579 |
Egy darab súlya | 290g |
Felbontás | 0.001mm |
Gyártó cikkszáma | 323-350-30 |
Mérési pontosság | +/-0.004mm |
Mérési rendszer | angolszász, |
Mérési tartomány: | 0 - 25mm |
UNSPSC Code | 41111601 |