Ft60890.00
ÁFA nélkül
Ft77330.30
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nagy kijelző és karbidhegyes mérőfelületek. Gömbölyű végű mérőrudak az íves felületek méréséhez; automatikus be-/kikapcsolás és mm/col átváltás. Racsnis megállás a következetes mérésekhez és a lezáráshoz. Tartozék tartódoboz, kulcs és elem.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP65 |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140255562 |
Egy darab súlya | 640g |
Felbontás | 0.001mm |
Gyártó cikkszáma | 331-35-10K |
Mérési pontosság | +/-0.002mm |
Mérési rendszer | angolszász, Metrikus |
Mérési tartomány: | 25 - 50mm |
UNSPSC Code | 41111601 |