Ft22130.00
ÁFA nélkül
Ft28105.10
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Szögtapintós mér'óra 32 mm-es (1 1/4") házzal
Fecskefarok illesztékkel és 6 valamint 8 mm-es befogócsappal. Mattkrómozott ház. Köves.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140106789 |
ECLASS Code | 21170308 |
Ellenállási jellemzők | Anti-mágneses |
Felbontás | 0.01mm |
Mérési tartomány: | 0 - 40mm |
Olvasás | 0-40-0 |
Tárcsa átmérője | 32mm |
Tartalom | 6 és 8mm Csappantyú |
Típus | Karjelző |
Tömeg | 170g |
UNSPSC Code | 41111600 |
Út | 0.8mm |