Ft21560.00
ÁFA nélkül
Ft27381.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
32 mm átmér'jű mér'óra
Fecskefarok illesztékkel és 6 valamint 8 mm-es befogócsappal. Mattkrómozott ház.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.01mm |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140153912 |
ECLASS Code | 21170308 |
Felbontás | 0.01mm |
Mérési tartomány: | 0 - 40mm |
Olvasás | 0-40-0 |
Tárcsa átmérője | 32mm |
Tartalom | 6 és 8mm Csappantyú |
Típus | Tárcsa tesztjelző |
Tömeg | 170g |
UNSPSC Code | 41111600 |
Út | 0.8mm |