noscriptMitutoyo 2047S DIAL INDICATOR 2047S | Cromwell Tools

Mitutoyo

2047S DIAL INDICATOR

SKU:

MIT3253589G

MPN:

2047S

Ft18216.00

ÁFA nélkül

Ft23134.32

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 2
    Conventional size, easy to read indicator for general applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368501949

    ECLASS Code

    21170308

    Ellenállási jellemzők

    Vízálló

    Felbontás

    0.01mm

    Gyártó cikkszáma

    2047A

    Mérési pontosság

    +/-13mm

    Olvasás

    0-50-0

    Tárcsa átmérője

    57mm

    Tömeg

    131g

    UNSPSC Code

    41111600

    Út

    10mm