Ft94567.00
ÁFA nélkül
Ft120100.09
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dial face inclined to the workpiece surface to ensure good visual accessibility also incorporates a rear swivel spigot which enables centring without additional attachments. Dovetail clamping sides top and bottom. Automatic reversal movement. Dial swivels through 180° of arc and rotates for zero setting, hands travel in one direction. Jewelled with lever pivots mounted on ball bearings. 4mm (metric) or 1/4” (inch) diameter spigot.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.02mm |
Brand | Verdict |
ECLASS Code | 21170308 |
Felbontás | 0.02mm |
Gyártó cikkszáma | 01/3132 |
Mérési tartomány: | 2mm |
Olvasás | 0-1.0-0 |
Tárcsa átmérője | 35mm |
Típus | Tárcsa tesztjelző |
UNSPSC Code | 41111600 |
Út | 2.0mm |