noscriptOxford 50-150MM ÓRÁS FURATMÉRŐ | Cromwell Tools

Oxford

50-150MM ÓRÁS FURATMÉRŐ

SKU:

OXD3151500K

Ft49990.00

ÁFA nélkül

Ft63487.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    29 mm (1 1/8”) mérőhíd
    Alkalmas méret, központosság, kopás, kúposság stb. gyors és pontos mérésére furatok széles mérettartományában. Műhelyben vagy minőségellenőrzésnél történő alkalmazásra. Mindegyik típusnak egy fix és egy mozgó mérőcsapja, valamint egy önbeálló mérőhídja van. A névleges méret beállítógyűrű vagy mikrométer segítségével vehető fel. Ezután " nullázzuk" a mérőkészüléket az óraüvegkeret megfelelő pozícióba történő elforgatásával. Ha azt akarjuk ellenőrizni hogy a furat egy adott mérettűrésen belül van-e, a tűrésmutató igény szerint rögzíthető. A mérőcsapok rugóterhelésűek, hogy kiterjeszkedjenek a furatban. A pontos mérés érdekében a mérőkészülék szárát tartsuk párhuzamosan a furat tengelyével. Mindegyik típushoz cserélhető mérőcsapok tartoznak, melyek egy adott furat mérettartományt fednek le.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beosztás

    0.01mm

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154193

    ECLASS Code

    21170308

    Furatmélység

    240mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány:

    50 - 150mm

    Tárcsa átmérője

    57mm

    Típus

    Tárcsás furatmérő

    UNSPSC Code

    41111600