Ft609108.00
ÁFA nélkül
Ft773567.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 329 - Resolution: 0.001mm/0.00005”
The six rods are adjustable in either direction for calibration and wear compensation.
Base length: 100mm.
Rod: diameter 4mm.
Measuring length per rod: 1”/25mm.
Power supply: battery 1x SR44
Order Code PAN- 904-5020K supplied.
Accuracy:
Flatness of reference face (base): 2µm.
Flatness of measuring face of rod: 0.3µm.
Parallelism between reference face and measuring face: (4+L/50)µm (fraction rounded up).
Zero point error of rod: ±(2+L/75)µm (fraction rounded up).
Instrument error: ±3µm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.001mm |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368580777 |
Gyártó cikkszáma | 329-350-30 |
Kijelző típusa | Digitális |
Mérési rendszer | angolszász, |
Mérési tartomány | 0 - 150mm |
Mikrométer fej adagolása | +/-0.003mm |
Rudak száma | 6 |
Talp mérete | 101.6mm |
Tömeg | 540g |
További jellemzők | Battery life approx. 2.4 years |
UNSPSC Code | 41111601 |