noscriptMitutoyo 129-116 0-150MM DEPTH MICROMETER 129-116 | Cromwell Tools

Mitutoyo

129-116 0-150MM DEPTH MICROMETER

SKU:

MIT3251567J

MPN:

129-116

Ft240251.00

ÁFA nélkül

Ft305118.77

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Series 129
    The interchangeable rod depth micrometer is available as standard mechanical, mechanical digital and electronic digimatic (see separate digimatic entry). All models have hardened tool steel bases. Measuring rods are ground and micro-lapped on the faces. The sleeve and thimble are satin-chrome finished. Rod diameters are .157” (4mm) and are adjustable in either direction for calibration and wear compensation.


    Accuracy: Rod diameter: 4mm.
    Measuring length per rod: 1” (25mm).
    Instrument error: ±3µm.
    Flatness of reference face (bottom face of base):
    1.3µm for 60mm/2.5” base. 2µm for 100mm/4” base.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beosztás

    0.01mm

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368016399

    Gyártó cikkszáma

    129-116

    Kijelző típusa

    analóg

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 150mm

    Mikrométer fej adagolása

    +/-0.003mm

    Rudak száma

    6

    Talp mérete

    100mm

    Tömeg

    410g

    UNSPSC Code

    41111601